Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22213 EAW33ZZ
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :22213 EAW33ZZ
Rubix :0302-1513896
EAN :3413521851902




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : RLT RLX SPHER. FLAQUES 22213 65X120X31 ROX ALESAGE CYLINDRIQ
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, déflecteurs des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Epaisseur | 31 mm |
| Poids | 1,57 kg |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Vitesse limite | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 224000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 226000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,02 € HT
/ unité
134,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours