Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 23236EMW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :23236EMW33
Rubix :0281-1372208
Fabricant :23236.EMW33
EAN :3413521106507
RLT A RLX SPHERIQUES 23236 CAGE MASSIVE 180X320X112

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23236 CAGE MASSIVE 180X320X112


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur112 mm
Jeu Radialcn
Cagelaiton
Etancheitéouvert
Poids37,8 kg
Vitesse de référence1200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2270000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1200 N
2 778,22 HT
/ unité
3 333,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h