Roulements à rotule sur rouleaux NTN 23134EAKW33
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :23134EAKW33
Rubix :0281-1372148
Fabricant :23134.EAKW33
EAN :3413521058790




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 88 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23134 K CAGE ACIER 170X280X88
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 20,9 kg |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1700000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 597,12 € HT
/ unité
1 916,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h