Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 22322EAW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :22322EAW33
Rubix :0281-1514535
Fabricant :22322.EAW33
EAN :3413521060182
ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 110X240X80

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 110X240X80


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur80 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Poids16,76 kg
Vitesse de référence2300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r972000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2300 N
606,52 HT
/ unité
727,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h