Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22319EAW33C3
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22319EAW33C3
Rubix :0281-1372022
Fabricant :22319.EAW33C3
EAN :3413521060328




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22319 C3 CAGE ACIER 95X200X67
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 67 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 9,75 kg |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 751000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
635,07 € HT
/ unité
762,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h