Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 22220EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniques

Références

NTN :22220EAW33C3
Rubix :0281-1371929
Fabricant :22220.EAW33C3
EAN :3413521061783
RLT A RLX SPHERIQUES 22220 C3 CAGE ACIER 100X180X46

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22220 C3 CAGE ACIER 100X180X46


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
Poids4,82 kg
Vitesse de référence3600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r495000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3600 N
381,69 HT
/ unité
458,03 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h