Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22220.EAKW33C4
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22220.EAKW33C4
Rubix :0281-1371927
EAN :3413521061806




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22220 K C4 CAGE ACIER 100X180X46
Issu de la technologie ULTAGE, ce roulement à deux rangées de rouleaux est capable de supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Grâce à sa conception auto-alignante, il compense efficacement les défauts d’alignement et les flexions d’arbre, garantissant ainsi une stabilité optimale en fonctionnement. Ce modèle ouvert intègre une cage en tôle d’acier emboutie, alliant solidité et légèreté pour une meilleure résistance mécanique.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux bénéficie d’une conception ULTAGE qui lui assure une durée de vie prolongée et une meilleure tenue à la vitesse. Le design optimisé de ses éléments roulants et ses finitions de surface soignées réduisent les frottements, améliorant ainsi la stabilité de fonctionnement. Le jeu radial C4 permet de compenser les dilatations thermiques et mécaniques, renforçant la fiabilité en cas d’échauffement. Son alésage conique 1:12 permet un montage précis sur arbre conique ou via un manchon de serrage, assurant une bonne répartition des charges et une réduction des vibrations. Ce produit est parfaitement adapté aux environnements exposés à des charges lourdes et à des vitesses élevées, grâce à sa géométrie interne optimisée.
Entretien :
Ce roulement ouvert nécessite une lubrification régulière avec un lubrifiant adapté à la température, à la vitesse et aux conditions de charge. Il est doté d’une rainure annulaire et de trous de lubrification sur la bague extérieure, facilitant l’application du lubrifiant et l’évacuation des impuretés. Un entretien soigné permet d’éviter les usures prématurées et d’assurer une performance constante. Il est recommandé de nettoyer soigneusement le logement en cas de présence de particules ou de contaminants, notamment dans les environnements poussiéreux. La température de fonctionnement peut atteindre jusqu’à 200 °C sans altérer les performances mécaniques, sous réserve d’une bonne gestion de la lubrification.
Etanchéité :
Ce produit est proposé en version ouverte, sans joint d’étanchéité intégré. Cette configuration facilite les inspections visuelles et les interventions de maintenance, tout en imposant une surveillance accrue face aux risques de contamination. En l’absence de protection intégrée, il est essentiel de maintenir une propreté rigoureuse dans la zone d’utilisation.
Information sur la marque :
NTN est un fabricant international de roulements, reconnu pour son expertise centenaire dans le domaine de la transmission mécanique. Présente dans plus de 30 pays, la marque propose des solutions techniques innovantes pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Sa mission : améliorer la fiabilité des équipements avec des produits performants, durables et respectueux des exigences clients. NTN est aussi l’un des piliers de la gamme ULTAGE, dédiée aux environnements les plus contraignants.
Avantages clés :
- Excellente tenue aux charges lourdes grâce à une géométrie interne optimisée ;
- Fonction auto-alignante pour compenser les défauts d’alignement et les flexions d’arbre ;
- Cage en tôle d’acier emboutie alliant légèreté et robustesse mécanique ;
- Jeu radial C4 idéal pour les conditions de température variable ;
- Conception ouverte facilitant l’entretien et la relubrification ;
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ULTAGE ;
- Alésage conique 1:12 pour un montage fiable et précis.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu pour les installations industrielles où les contraintes mécaniques et thermiques sont élevées. Il est parfaitement adapté aux machines de papeterie, presses, turbines hydrauliques, enrouleurs de câbles et équipements pour la sidérurgie. Son comportement fiable à haute vitesse et sa capacité de charge élevée le rendent indispensable dans les environnements où stabilité et durabilité sont essentielles. Il convient aussi bien aux montages directs sur arbre qu’aux solutions avec manchon, selon les besoins spécifiques de l’application.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux bénéficie d’une conception ULTAGE qui lui assure une durée de vie prolongée et une meilleure tenue à la vitesse. Le design optimisé de ses éléments roulants et ses finitions de surface soignées réduisent les frottements, améliorant ainsi la stabilité de fonctionnement. Le jeu radial C4 permet de compenser les dilatations thermiques et mécaniques, renforçant la fiabilité en cas d’échauffement. Son alésage conique 1:12 permet un montage précis sur arbre conique ou via un manchon de serrage, assurant une bonne répartition des charges et une réduction des vibrations. Ce produit est parfaitement adapté aux environnements exposés à des charges lourdes et à des vitesses élevées, grâce à sa géométrie interne optimisée.
Entretien :
Ce roulement ouvert nécessite une lubrification régulière avec un lubrifiant adapté à la température, à la vitesse et aux conditions de charge. Il est doté d’une rainure annulaire et de trous de lubrification sur la bague extérieure, facilitant l’application du lubrifiant et l’évacuation des impuretés. Un entretien soigné permet d’éviter les usures prématurées et d’assurer une performance constante. Il est recommandé de nettoyer soigneusement le logement en cas de présence de particules ou de contaminants, notamment dans les environnements poussiéreux. La température de fonctionnement peut atteindre jusqu’à 200 °C sans altérer les performances mécaniques, sous réserve d’une bonne gestion de la lubrification.
Etanchéité :
Ce produit est proposé en version ouverte, sans joint d’étanchéité intégré. Cette configuration facilite les inspections visuelles et les interventions de maintenance, tout en imposant une surveillance accrue face aux risques de contamination. En l’absence de protection intégrée, il est essentiel de maintenir une propreté rigoureuse dans la zone d’utilisation.
Information sur la marque :
NTN est un fabricant international de roulements, reconnu pour son expertise centenaire dans le domaine de la transmission mécanique. Présente dans plus de 30 pays, la marque propose des solutions techniques innovantes pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Sa mission : améliorer la fiabilité des équipements avec des produits performants, durables et respectueux des exigences clients. NTN est aussi l’un des piliers de la gamme ULTAGE, dédiée aux environnements les plus contraignants.
Avantages clés :
- Excellente tenue aux charges lourdes grâce à une géométrie interne optimisée ;
- Fonction auto-alignante pour compenser les défauts d’alignement et les flexions d’arbre ;
- Cage en tôle d’acier emboutie alliant légèreté et robustesse mécanique ;
- Jeu radial C4 idéal pour les conditions de température variable ;
- Conception ouverte facilitant l’entretien et la relubrification ;
- Durée de vie prolongée grâce à la technologie ULTAGE ;
- Alésage conique 1:12 pour un montage fiable et précis.
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu pour les installations industrielles où les contraintes mécaniques et thermiques sont élevées. Il est parfaitement adapté aux machines de papeterie, presses, turbines hydrauliques, enrouleurs de câbles et équipements pour la sidérurgie. Son comportement fiable à haute vitesse et sa capacité de charge élevée le rendent indispensable dans les environnements où stabilité et durabilité sont essentielles. Il convient aussi bien aux montages directs sur arbre qu’aux solutions avec manchon, selon les besoins spécifiques de l’application.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 4,8 kg |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 495000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,63 € HT
/ unité
484,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours