Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22317EAKE4
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22317EAKE4
Rubix :0294-1017453
Fabricant :22317EAKE4 N
EAN :00029176411915


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22317 K CAGE ACIER 85X180X60
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Vitesse limite | 3200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 630000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 600000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,77 € HT
/ unité
531,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h