Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22218EAKE4C3
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22218EAKE4C3
Rubix :0294-1155883
Fabricant :22218EAKE4C3 N
EAN :00029176411410





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22218 K C3 CAGE ACIER 90X160X40
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Vitesse limite | 4000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 395000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 360000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,97 € HT
/ unité
316,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours