Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22218EAE4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22218EAE4
Rubix :0294-1017306
Fabricant :22218EAE4 N
EAN :00029176411380
RLT A RLX SPHERIQUES 22218 CAGE ACIER 90X160X40

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22218 CAGE ACIER 90X160X40


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Spherical roller bearing NSK

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur40 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence3800 rpm
Vitesse limite4000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r395000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr360000 N
256,64 HT
/ unité
307,97 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours