Roulements à rotule sur rouleaux   NSK 22213EAKE4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :22213EAKE4
Rubix :0294-1017279
Fabricant :22213EAKE4 N
EAN :00029176411199
RLT A RLX SPHERIQUES 22213 K CAGE ACIER 65X120X31

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22213 K CAGE ACIER 65X120X31


Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.

Applications

Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r230000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr221000 N
141,69 HT
/ unité
170,03 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours