Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22213EAE4C3
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000 et 22000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :22213EAE4C3
Rubix :0294-1155869
Fabricant :22213EAE4C3 N
EAN :00029176411182





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22213 C3 CAGE ACIER 65X120X31
Alésages cylindriques ou coniques (K). Cage en acier embouti renforcée (EA ou EJ) HPS, rainure plus trous de lubrification (E4 ou W33). Existe en jeu C3. Températures de fonctionnement jusqu’à 200 °C en cage acier.
Points forts
Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Compense les défauts d’alignement.
Applications
Adapté aux fonctionnements les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 4800 rpm |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 230000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 221000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,33 € HT
/ unité
174,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours