Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 22234-E1-XL-K

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :22234-E1-XL-K
Rubix :0255-1017356
Fabricant :0190183120000
EAN :4026677833693
RLT A RLX SPHERIQUES 22234 K CAGE ACIER 170X310X86

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur86 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22234 K CAGE ACIER 170X310X86


Les roulements à rotule sur rouleaux font partie des composants mécaniques les plus robustes pour les montages soumis à de fortes sollicitations. Grâce à leurs deux rangées de rouleaux et à leur capacité d’auto-alignement, ils offrent une excellente résistance aux charges combinées. La conception ouverte de ce modèle FAG et sa cage en tôle d’acier lui permettent d’atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une grande stabilité.

Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur se distingue par sa géométrie optimisée qui lui permet de supporter des charges radiales très élevées, ainsi que des charges axiales dans les deux sens. La conception E1, sans épaulement central, favorise une meilleure répartition des efforts internes. Le jeu radial standard assure un bon équilibre thermique, limitant ainsi l’échauffement à haute vitesse. Le modèle dispose d’un alésage conique 1:12, permettant un montage précis sur manchon de serrage. La technologie X-life améliore la qualité de surface, ce qui réduit les pertes par friction et augmente la durée de vie du produit. Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu pour fonctionner efficacement en régime continu, même en cas de désalignement ou de flexion d’arbre.

Entretien :
Ce roulement nécessite une lubrification régulière, réalisée à l’huile ou à la graisse selon l’application. Il ne contient pas de lubrifiant intégré, ce qui laisse à l’utilisateur le choix du produit le plus adapté. Trois trous de lubrification, combinés à une rainure annulaire sur la bague extérieure, assurent une distribution homogène du lubrifiant. Une inspection visuelle est possible grâce à sa conception ouverte. Il est conseillé de maintenir un environnement propre lors du montage et des opérations de maintenance. En cas de contamination, un nettoyage rigoureux des composants est indispensable avant toute relubrification. Le roulement reste fonctionnel dans une plage de température allant de –30 °C à +200 °C, à condition de choisir un lubrifiant compatible.

Etanchéité :
Ce modèle est de type ouvert, sans joints d'étanchéité intégrés. Cette configuration permet une vitesse de rotation plus élevée, car elle réduit les frottements internes. Cependant, l'absence de protection rend le produit plus vulnérable à la poussière, à l'humidité et aux particules solides. Il est donc recommandé dans des environnements propres ou avec un système de protection externe. Cette ouverture facilite l'inspection visuelle ainsi que la relubrification, mais demande une attention particulière à la propreté du logement pour garantir une performance durable.

Information sur la Marque :
FAG est une marque du groupe Schaeffler, référence mondiale en ingénierie industrielle. Fondée en 1883, elle est reconnue pour la qualité de ses roulements. Le groupe emploie plus de 83 000 personnes à travers 50 sites de production. Fidèle à ses valeurs d'innovation, de fiabilité et de performance, FAG développe des solutions robustes pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’industrie lourde.

Avantages clés :
- Excellente capacité de charge radiale et axiale grâce à la géométrie interne optimisée ;
- Comportement stable sous chocs et charges dynamiques prolongées ;
- Fonctionnement fiable, même en cas de désalignement ou de flexion de l’arbre ;
- Technologie X-life : meilleure qualité de surface, durée de vie prolongée, réduction des pertes par frottement ;
- Montage ajustable sur manchon ou arbre conique grâce à l’alésage 1:12 ;
- Compatible avec les applications à vitesse élevée grâce à la cage en acier embouti ;
- Relubrification facilitée par la présence de trois trous et d’une rainure sur la bague extérieure ;
- Conception ouverte : inspection et maintenance simplifiées.

Applications :
Ce roulement convient aux équipements industriels exigeant fiabilité et robustesse. Il est utilisé dans les réducteurs mécaniques de taille moyenne, les convoyeurs, les pompes industrielles et les ventilateurs. Il équipe aussi les broches de machines tournantes et les arbres secondaires. Sa capacité à fonctionner en continu, y compris sous fortes charges, le rend idéal pour les secteurs du traitement des matériaux, de la manutention, de l’agriculture et de la production manufacturière. Il s’intègre facilement dans les conceptions existantes grâce à ses dimensions normalisées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur86 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1780 rpm
Vitesse limite2550 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1570000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1320000 N
1 294,49 HT
/ unité
1 553,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours