Roulements à rotule sur rouleaux   FAG 23036-E1-XL-TVPB-C4

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Voir les informations techniques

Références

FAG :23036-E1-XL-TVPB-C4
Rubix :0255-1029972
Fabricant :0190011690040
EAN :4026677871671
RLT A RLX SPHERIQUES 23036 C4 CAGE PA 180X280X74

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur74 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23036 C4 CAGE PA 180X280X74


Conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus rigoureux, ce roulement à rotule sur rouleaux associe robustesse, capacité d’auto-alignement et résistance aux charges élevées. Grâce à sa double rangée de rouleaux symétriques et à sa géométrie interne optimisée, il compense les défauts d’alignement et tolère les flexions d’arbre. Doté de la technologie X-life, il offre une stabilité dynamique renforcée et une durée de vie prolongée, tout en maintenant un fonctionnement fiable même sous sollicitations extrêmes.

Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux présente une conception ouverte sans dispositif de lubrification intégré, ce qui permet d’atteindre des vitesses de rotation élevées tout en réduisant les pertes par frottement. Sa cage en polyamide renforcé de fibres de verre, légère et résistante, assure une excellente fluidité et une répartition efficace de la charge. La conception E1, sans épaulement central, confère une capacité de charge radiale très élevée. Le jeu radial C4 autorise une meilleure compensation des dilatations thermiques à haute vitesse, réduisant l’échauffement interne. Grâce à la technologie X-life, le produit bénéficie d’états de surface optimisés et d’un guidage précis des rouleaux, assurant une meilleure stabilité dynamique et une réduction significative des vibrations et du bruit en fonctionnement. Il est parfaitement adapté aux applications exigeant performance, longévité et précision, même sous charges combinées.

Entretien :
Ce roulement dispose d’une rainure avec trois trous de lubrification sur la bague extérieure. Cela facilite la relubrification efficace en service, distribue de manière homogène le lubrifiant et facilite l’évacuation des impuretés. Sa conception ouverte facilite l’inspection visuelle et les interventions de maintenance. Il est essentiel d’assurer une propreté irréprochable lors des phases de montage, de relubrification ou de démontage. Un suivi rigoureux est recommandé : vérification du niveau de lubrifiant, contrôle de la température, du bruit et des vibrations. En cas de contamination, il convient de nettoyer soigneusement le logement et les surfaces externes avant toute relubrification. L’utilisation de la technologie X-life permet d’espacer les opérations d’entretien, tout en assurant une fiabilité optimale.

Etanchéité :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est de conception ouverte, sans joints ni flasques. Il n’offre donc pas de barrière contre les poussières, l’humidité ou les projections de liquide. Cette configuration permet une réduction des pertes de puissance par frottement, mais requiert un environnement contrôlé ou une surveillance renforcée. En contrepartie, l’inspection et l’entretien sont facilités. L’absence d’étanchéité intégrée le rend plus sensible aux contaminants et impose des précautions accrues en matière de propreté et de lubrification.

Information sur la Marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité. Intégrée à Schaeffler, FAG bénéficie d’une innovation continue et d’un réseau mondial pour proposer des produits adaptés aux environnements les plus exigeants.

Avantages clés :
• Capacité d’auto-alignement pour compenser les défauts d’alignement d’arbre
• Double rangée de rouleaux offrant une résistance accrue aux charges radiales et axiales
• Cage en polyamide réduisant les vibrations et le bruit
• Vitesse de rotation admissible élevée grâce à la faible friction
• Finition X-life améliorant la précision et la durée de vie
• Convient aux environnements à sollicitations dynamiques modérées
• Montage direct sur arbre grâce à l’alésage cylindrique

Applications :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour les compresseurs rotatifs, ventilateurs haute capacité, pompes industrielles, réducteurs standards, et turbines auxiliaires. Il est également utilisé dans les secteurs du traitement des eaux, de la climatisation industrielle, de la fabrication de papier, textile ou plastique. Sa robustesse, sa capacité à compenser les défauts d’alignement et sa performance à haute vitesse en font une solution idéale pour les montages fixes sous contraintes mécaniques importantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur74 mm
Jeu Radialc4
Cagepolyamide
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1760 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1450000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1040000 N
1 518,16 € HT
/ unité
1 821,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours