Roulement rigide à billes Zen SF689-2Z, Diamètre extérieur : 17 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 9 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :SF689-2Z
Rubix :8205-1411224

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SF689-2Z
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | miniaturemetric |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 36000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 468 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 929 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,51 € HT
/ unité
6,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h