Roulement rigide à billes NSK 6316MC3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6316MC3
Rubix :0294-1155575
EAN :00029176521607





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6316 C3 CAGE MASSIVE 80X170X39
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided, bearing play C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6316.. |
| Cage | laiton |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,67 € HT
/ unité
396,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h