Roulement rigide à billes NSK 6201C3, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :6201C3
Rubix :0294-1021037
EAN :00029176013775
RLT A BILLES 6201 C3 12X32X10

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6201 C3 12X32X10


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série6201..
Cageacier
Vitesse limite22000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r3050 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6800 N
3,75 HT
/ unité
4,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.