Roulement rigide à billes NSK 6311VVC3, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6311VVC3
Rubix :0294-1095570
Fabricant :6311VVC3 N
EAN :0029176017186




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6311 ETANCHE C3 2 JOINTS SANS CONTACT 55X120X29
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6311.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,38 € HT
/ unité
118,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours