Roulement rigide à billes NSK 6008ZZC3, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6008ZZC3
Rubix :0294-1015059
Fabricant :6008ZZC3 N
EAN :00029176012907
RLT A BILLES 6008 2 FLASQUES C3 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6008 2 FLASQUES C3 40X68X15


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of sheet steel on both sides of the bearing, bearing play C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6008..
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite10000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16800 N
15,06 HT
/ unité
18,07 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.