Roulement rigide à billes NSK 6214ZNR, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6214ZNR
Rubix :0294-1015438
Fabricant :6214ZNR N
EAN :0029176034817




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6214 1 FLASQUE RAINURE+CLIP 70X125X24
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on one side of the bearing, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6214.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,59 € HT
/ unité
153,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours