Roulement rigide à billes NSK 6016ZZ, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6016ZZ
Rubix :0294-1002584
Fabricant :6016ZZ N
EAN :0029176034428





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6016 2 FLASQUES 80X125X22
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6016.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,82 € HT
/ unité
120,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h