Roulement rigide à billes FAG 6211-C, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6211-C
Rubix :0255-1002796
Fabricant :0870869640000
EAN :4054369583182
RLT A BILLES 6211 55X100X21

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6211 55X100X21


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est élaboré pour assurer une performance fiable et uniforme dans une variété d'applications industrielles. Grâce à sa conception à une rangée, il optimise le contact entre les billes et les chemins de roulement, ce qui permet de diminuer efficacement le frottement et l'usure.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide est un modèle à une rangée de billes, ce qui lui permet d'afficher une capacité de charge élevée et d'optimiser ses performances dans diverses applications. Il est apte à supporter à la fois des charges radiales et axiales. Conçu selon la génération C, ce roulement est ouvert, facilitant ainsi la dissipation thermique. Sa fabrication repose sur des matériaux de premier choix, dont une cage en tôle d'acier, qui renforce la résistance à l'usure et prolonge sa durée de vie.

Etanchéité:
Ce roulement n'est pas équipé d'un système d'étanchéité, ce qui le rend approprié pour une utilisation dans des environnements relativement propres. Les utilisateurs doivent donc veiller à limiter son exposition aux contaminants externes, car cela pourrait nuire à sa performance et à sa longévité. Il est conseillé de procéder à des vérifications régulières de l'état de ce roulement afin d'assurer des performances optimales.

Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue mondialement dans le domaine des roulements et des solutions de mouvement. Avec une expertise éprouvée et un engagement envers l'innovation, FAG propose une large gamme de produits adaptés aux besoins variés des industries. La marque se distingue par la qualité exceptionnelle de ses produits, conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de performance et de durabilité. FAG s'efforce de fournir des solutions qui améliorent l'efficacité opérationnelle de ses clients tout en particulier leur impact environnemental. Grâce à son service client attentif et à sa capacité d'adaptation, FAG est un partenaire de confiance pour les entreprises cherchant à optimiser leurs processus industriels.

Points forts

La conception à une rangée de ce roulement rigide favorise une répartition uniforme des charges, ce qui accroît sa capacité de charge globale. Équipé d'une cage en tôle d'acier, il bénéficie d'une durabilité supérieure et d'une résistance accrue à l'usure, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie. De plus, étant de génération C, ce roulement est optimisé pour offrir une performance fiable dans des applications à hautes vitesses. Sa conception ouverte facilite la dissipation thermique, le rendant particulièrement adapté aux conditions de fonctionnement sous forte chaleur.

Applications

Ces roulements sont utilisés dans des environnements propres, où une protection contre les contaminants n’est pas nécessaire. Ils conviennent aux convoyeurs, équipements de manutention et machines agricoles, supportant des charges radiales importantes et des vitesses de rotation élevées. Leur conception ouverte favorise une dissipation efficace de la chaleur, ce qui les rend adaptés aux systèmes fonctionnant à haute vitesse. Idéals pour des applications telles que les convoyeurs en entrepôt ou les systèmes de manutention légers, ils assurent des performances fiables dans des environnements à températures stables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62..-c
Vitesse de référence8300 rpm
Vitesse limite10400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46500 N
24,13 HT
/ unité
28,96 TTC
brand logo
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.