Roulement rigide à billes FAG 6319-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6319-2RSR-C3
Rubix :0255-1432661
Fabricant :0392670080030
EAN :4012802394177
RLT A BILLES 6319 ETANCHE C3 95X200X45

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6319 ETANCHE C3 95X200X45


Les roulements à billes se distinguent par leur conception simple et polyvalente, ce qui les rend particulièrement robustes et faciles à entretenir. Leur faible couple de frottement les rend adaptés aux applications à haute vitesse, tandis qu'ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. Disponibles en versions à une ou deux rangées, ces roulements sont idéaux pour diverses applications industrielles. Le roulement rigide à billes FAG, en particulier, est conçu pour offrir une performance fiable et durable. Équipé d'une cage en tôle d'acier et d'un jeu radial C3, il garantit une longue durée de vie et une résistance accrue aux charges, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes se distingue par sa conception à une rangée de billes, ce qui lui permet de supporter des charges radiales importantes tout en offrant une bonne rigidité. Sa cage est fabriquée en tôle d’acier, assurant une robustesse et une résistance accrues. Il est doté d’un joint frottant des deux côtés qui protègent les billes contre la poussière et les contaminants, tout en minimisant la perte de lubrifiant. Le jeu radial C3 est particulièrement utile pour compenser les dilatations thermiques et garantir un fonctionnement optimal même sous des charges variables.


Entretien:
Ce roulement FAG est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, simplifiant son entretien. Cependant, des inspections régulières sont essentielles pour garantir son bon fonctionnement et sa longévité.

Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial reconnu dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. La marque s’engage à fournir des produits innovants et fiables pour répondre aux besoins exigeants des clients dans tous les domaines industriels. Investir dans la qualité FAG, c'est opter pour des années de fonctionnement sans faille et une rentabilité accrue.

Points forts

- Conception à une rangée de billes : permet de supporter des charges radiales élevées tout en offrant une rigidité exceptionnelle.
- Cage en tôle d'acier : renforce la robustesse du roulement, garantissant une résistance accrue aux conditions de fonctionnement sévères.
- Jeu radial C3 : compense les dilatations thermiques, améliorant ainsi la performance et la fiabilité du roulement dans divers environnements industriels.
- Joints d’étanchéité : assurent une protection efficace contre les contaminants comme la poussière et l’humidité, tout en maintenant le lubrifiant en place pour réduire l’usure et prolonger la durée de vie du roulement.

Applications

- Moteurs électriques
- Appareils ménagers
- Équipements automobiles
- Petites pompes et compresseurs
- Petits réducteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série63..-2rsr
Vitesse limite2080 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r113000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr154000 N
370,00 HT
/ unité
444,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.