Roulement rigide à billes FAG 61876-M, Diamètre extérieur : 480 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 380 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :61876-M
Rubix :0255-1301613
Fabricant :0167191900000
EAN :4012801202657


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 380 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 480 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61876 CAGE MASSIVE 380X480X46
Ce roulement rigide à billes est spécialement conçu pour répondre aux besoins des environnements industriels, alliant solidité et efficacité. Sa fabrication de premier choix et ses caractéristiques distinctives en font une option parfaite pour une variété d'applications.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est conçu avec une configuration à une rangée de billes, un jeu radial augmenté C3 et une cage en tôle de laiton. Il est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est essentiel pour garantir sa longévité et son bon fonctionnement. Étant ouvert, il est crucial de surveiller régulièrement son état pour garantir des performances optimales.
Etanchéité:
Ce roulement est de type ouvert, ce qui signifie qu'il n'est pas équipé de joints ou de déflecteurs d'étanchéité, cela implique qu'il est exposé à des contaminants extérieurs. Pour cette raison, il est crucial de s'assurer que l'environnement d'utilisation soit aussi propre que possible, surtout dans des applications où la poussière et les particules sont omniprésentes.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue dans le domaine des roulements et de la technologie de rotation. Avec des décennies d'expérience, elle propose des solutions innovantes qui répondent aux besoins variés des clients industriels. FAG s'engage à fournir des produits de haute qualité, soutenus par des services d'assistance technique et de conseil. L'entreprise investit constamment dans la recherche et le développement pour améliorer ses produits et aider ses clients à optimiser leurs performances opérationnelles et économiques.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est conçu avec une configuration à une rangée de billes, un jeu radial augmenté C3 et une cage en tôle de laiton. Il est ouvert c’est-à-dire qu’il est conçu sans étanchéité.
Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est essentiel pour garantir sa longévité et son bon fonctionnement. Étant ouvert, il est crucial de surveiller régulièrement son état pour garantir des performances optimales.
Etanchéité:
Ce roulement est de type ouvert, ce qui signifie qu'il n'est pas équipé de joints ou de déflecteurs d'étanchéité, cela implique qu'il est exposé à des contaminants extérieurs. Pour cette raison, il est crucial de s'assurer que l'environnement d'utilisation soit aussi propre que possible, surtout dans des applications où la poussière et les particules sont omniprésentes.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue dans le domaine des roulements et de la technologie de rotation. Avec des décennies d'expérience, elle propose des solutions innovantes qui répondent aux besoins variés des clients industriels. FAG s'engage à fournir des produits de haute qualité, soutenus par des services d'assistance technique et de conseil. L'entreprise investit constamment dans la recherche et le développement pour améliorer ses produits et aider ses clients à optimiser leurs performances opérationnelles et économiques.
Points forts
• Conception à une rangée : permet de supporter des charges tout en maintenant une faible résistance au roulement.
• Cage en tôle de laiton : offre une durabilité accrue et une résistance à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.
• Conception ouverte : permet une dissipation de la chaleur, rendant le produit adapté pour des températures élevées.
• Jeu radial augmenté C3 : permet de mieux gérer les variations thermiques, ce qui en fait un choix idéal pour les applications soumises à des fluctuations de température.
• Cage en tôle de laiton : offre une durabilité accrue et une résistance à l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du produit.
• Conception ouverte : permet une dissipation de la chaleur, rendant le produit adapté pour des températures élevées.
• Jeu radial augmenté C3 : permet de mieux gérer les variations thermiques, ce qui en fait un choix idéal pour les applications soumises à des fluctuations de température.
Applications
Ce roulement rigide à billes est adapté à une large gamme d’applications industrielles, notamment dans les machines-outils, les moteurs électriques, les pompes et les compresseurs. Toutefois, il convient de noter que sa conception ouverte ne le rend pas adapté à des environnements à haut risque de contamination, comme ceux où la poussière ou l'humidité sont omniprésentes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 380 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 480 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 1430 rpm |
| Vitesse limite | 2250 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 320000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 219000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 802,64 € HT
/ unité
4 563,17 € TTC
- Epuisé