Roulement rigide à billes SNR 6210F604, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes spécial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6210F604
Rubix :0302-1375951
EAN :3413520134921
RLT A BILLES 6210 PHOSPHAT. C5 TEMP.350 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6210 PHOSPHAT. C5 TEMP.350 50X90X20



La gamme Topline des solutions techniques prêtes à l'emploi pour les applications extrêmes.
Elle se décline en 5 lignes de produits en fonction des contraintes applicatives pour lesquelles SNR apporte une solution en adaptant les caractéristiques de ses roulements.
Disponible sur étagère, cette gamme de roulements à la qualité premium apportera une solution à chacune de vos applications extrêmes.
Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés, pour application 350°C

Points forts

Expertise : Des solutions techniques optimisées, une marque premium, gamme en optimisation continue qui bénéficie de l'expertise des équipes du groupe NTN
Unique : Gamme catalogue prête à l'emploi, déclinée sur les séries populaires 6000, 6200, 6300
Disponible : Disponible sur stock

Applications

Très hautes températures jusqu'à 350°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite50 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Poids0,441 kg
73,95 € HT
/ unité
88,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.