Roulement rigide à billes FAG 686-2RSR-CO7, Diamètre extérieur : 13 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulement à billes radial

Voir les informations techniques

Références

FAG :686-2RSR-CO7
Rubix :0269-1002957
Fabricant :0953238720000
EAN :4064328234710
RLT A BILLES 686 ETANCHE 6X13X5

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur13 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 686 ETANCHE 6X13X5


Roulement à billes radial 68..-2RSR, à une seule couronne, avec joints, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur13 mm
Largeur5 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Vitesse limite34000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r440 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr115 N
Poids2,68 kg
101,80 HT
/ 10 unités
122,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.