Roulement rigide à billes FAG 63801-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes à gorge
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :63801-2Z-HLC
Rubix :0255-1459525
Fabricant :0554665400000
EAN :4012802608410




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 63801 2 FLASQUES 12X21X7
Grooved ball bearing
Les deux flasques métalliques de ce roulement à billes de la marque FAG assurent une protection efficace contre les contaminants tout en limitant les pertes de lubrifiant. Associée à une cage en tôle d'acier, cette conception garantit une robustesse et une fiabilité optimales, même dans des environnements non contrôlés.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales modérées dans les deux sens, tout en garantissant une faible friction grâce à son jeu radial standard. Son système d'étanchéité avec deux flasques métalliques limite la pénétration des débris et empêche les fuites de lubrifiant. Conçu pour fonctionner à des vitesses élevées, il maintient un bon équilibre entre efficacité et résistance aux charges. Sa cage en tôle d'acier lui confère une bonne résistance aux chocs et aux variations de charge, tout en maintenant des performances optimales dans des conditions de fonctionnement variées.
Entretien :
Ce roulement à billes est pré-lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, ce qui le rend opérationnel sans besoin de relubrification. Cette configuration limite les coûts de maintenance et réduit les temps d'arrêt des équipements. Bien que nécessitant peu d'intervention, il est conseillé de surveiller régulièrement le bruit, la température et les vibrations pour prévenir tout dysfonctionnement. Lors de l'installation ou du démontage, il est crucial de garantir un environnement propre pour éviter la contamination par des impuretés.
Etanchéité :
Doté de deux flasques métalliques, ce roulement présente une protection efficace contre les impuretés solides et les débris. La barrière mécanique formée par ces éléments réduit les risques d'intrusion de contaminants tout en minimisant les pertes dues au frottement. Bien que cette conception assure une bonne protection en environnement sec et modérément poussiéreux, elle n'offre pas une étanchéité absolue contre l'humidité.
Informations sur la marque :
FAG, intégré au groupe Schaeffler, est un acteur mondial de la conception et de la fabrication de roulements et solutions de guidage. Forte d'un savoir-faire historique, la marque se distingue par des technologies innovantes et une qualité reconnue. Ses produits sont conçus pour répondre aux exigences des secteurs industriels, automobiles et énergétiques, offrant fiabilité, performance et longévité.
Avantages Clés :
- Protection efficace contre les contaminants solides grâce aux flasques métalliques ;
- Fonctionnement fluide et silencieux avec un jeu radial standard optimisé ;
- Conception robuste supportant des charges radiales importantes et des charges axiales modérées ;
- Lubrification à vie réduisant les coûts d'entretien et augmentant la durée de vie ;
- Adapté aux vitesses de rotation élevées grâce à une friction modérée ;
- Installation simple et rapide avec une compatibilité étendue aux applications industrielles.
Applications :
Ce roulement est utilisé dans divers secteurs industriels et mécaniques. Il est présent dans les systèmes de convoyeurs, les équipements de manutention, et les machines-outils. Il s'intègre aussi aux applications automobiles, notamment dans les boîtes de vitesses et les systèmes de direction. Dans le domaine agricole et les engins de construction, il assure une performance fiable sous des conditions exigeantes. Il convient également aux appareils électroménagers et aux réducteurs industriels, garantissant une longévité et une efficacité accrues.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales modérées dans les deux sens, tout en garantissant une faible friction grâce à son jeu radial standard. Son système d'étanchéité avec deux flasques métalliques limite la pénétration des débris et empêche les fuites de lubrifiant. Conçu pour fonctionner à des vitesses élevées, il maintient un bon équilibre entre efficacité et résistance aux charges. Sa cage en tôle d'acier lui confère une bonne résistance aux chocs et aux variations de charge, tout en maintenant des performances optimales dans des conditions de fonctionnement variées.
Entretien :
Ce roulement à billes est pré-lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, ce qui le rend opérationnel sans besoin de relubrification. Cette configuration limite les coûts de maintenance et réduit les temps d'arrêt des équipements. Bien que nécessitant peu d'intervention, il est conseillé de surveiller régulièrement le bruit, la température et les vibrations pour prévenir tout dysfonctionnement. Lors de l'installation ou du démontage, il est crucial de garantir un environnement propre pour éviter la contamination par des impuretés.
Etanchéité :
Doté de deux flasques métalliques, ce roulement présente une protection efficace contre les impuretés solides et les débris. La barrière mécanique formée par ces éléments réduit les risques d'intrusion de contaminants tout en minimisant les pertes dues au frottement. Bien que cette conception assure une bonne protection en environnement sec et modérément poussiéreux, elle n'offre pas une étanchéité absolue contre l'humidité.
Informations sur la marque :
FAG, intégré au groupe Schaeffler, est un acteur mondial de la conception et de la fabrication de roulements et solutions de guidage. Forte d'un savoir-faire historique, la marque se distingue par des technologies innovantes et une qualité reconnue. Ses produits sont conçus pour répondre aux exigences des secteurs industriels, automobiles et énergétiques, offrant fiabilité, performance et longévité.
Avantages Clés :
- Protection efficace contre les contaminants solides grâce aux flasques métalliques ;
- Fonctionnement fluide et silencieux avec un jeu radial standard optimisé ;
- Conception robuste supportant des charges radiales importantes et des charges axiales modérées ;
- Lubrification à vie réduisant les coûts d'entretien et augmentant la durée de vie ;
- Adapté aux vitesses de rotation élevées grâce à une friction modérée ;
- Installation simple et rapide avec une compatibilité étendue aux applications industrielles.
Applications :
Ce roulement est utilisé dans divers secteurs industriels et mécaniques. Il est présent dans les systèmes de convoyeurs, les équipements de manutention, et les machines-outils. Il s'intègre aussi aux applications automobiles, notamment dans les boîtes de vitesses et les systèmes de direction. Dans le domaine agricole et les engins de construction, il assure une performance fiable sous des conditions exigeantes. Il convient également aux appareils électroménagers et aux réducteurs industriels, garantissant une longévité et une efficacité accrues.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 638..-2z |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,82 € HT
/ unité
24,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours