Roulement rigide à billes FAG 6308-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :6308-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1015626
Fabricant :3016651500030
EAN :4064328381384
RLT A BILLES 6308 2 FLASQUES C3 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6308 2 FLASQUES C3 40X90X23


Les roulements à billes à gorge profonde sont de conception simple, polyvalents, robustes et faciles à entretenir. Grâce à leur conception, ils offrent un faible couple de frottement, ce qui les rend adaptés aux vitesses élevées, et sont capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Ils sont disponibles en version à une ou deux rangées.

Information sur la marque
FAG est une marque renommée dans l'industrie du roulement, connue pour son expertise et ses produits de haute qualité. La marque s'engage à fournir des produits fiables et durables qui répondent aux besoins d'un large éventail d'industries et d'applications.

Points forts

Conception simple et fonctionnement robuste.

Le faible couple de frottement permet des vitesses élevées.

Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Les variantes blindées ou étanches ne nécessitent pas d'entretien.

Applications

Convient aux vitesses moyennes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série63..-2z
Vitesse de référence9000 rpm
Vitesse limite9100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
24,23 HT
/ unité
29,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.