Roulement rigide à billes FAG 6308-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :6308-C-2Z>V
Rubix :0255-1002907
Fabricant :3016651500000
EAN :4064328383098
RLT A BILLES 6308 2 FLASQUES 40X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6308 2 FLASQUES 40X90X23


Roulement à billes 63..-C-2Z, à une rangée, Génération C, flasques, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
24,86 € HT
/ unité
29,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.