Roulement rigide à billes FAG 6301-C>V, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6301
FAG :6301-C>V
Rubix :0255-1002877
Fabricant :0957695280000
EAN :4064328268746
RLT A BILLES 6301 12X37X12

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6301 12X37X12


Roulement à billes 63..-C, à une rangée, Génération C, cage en tôle d'acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63
Cageacier
Vitesse de référence21900 rpm
Vitesse limite31000 rpm
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
Charge statique de base, radiale - C0r4200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11500 N
Poids0,055 kg
4,50 € HT
/ unité
5,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.