Roulement rigide à billes PTN 6217, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6217
Rubix :Y600-1484881
Fabricant :893952
EAN :3660338464072
RLT A BILLES 6217 IMPORT 85X150X28

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6217 IMPORT 85X150X28


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
OUVERT - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r64000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr83200 N
Poids1668 kg
78,06 HT
/ 3 unités
93,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.