Roulement rigide à billes PTN 61808-2RS, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :61808-2RS
Rubix :Y600-1485047
Fabricant :893789
EAN :3660338462443
RLT A BILLES 61808 ETANCHE IMPORT 40X52X7

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61808 ETANCHE IMPORT 40X52X7


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série61800
Cageacier
Vitesse limite5800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3900 N
Poids0,031 kg
81,70 HT
/ 10 unités
98,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.