Roulement rigide à billes NTN 6206ZZC3/5K, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6206ZZC3/5K
Rubix :0281-1107718
EAN :4547359010770




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 2 FLASQUES C3 30X62X16
Grâce à sa conception robuste et à son jeu interne C3, ce roulement à billes de la marque NTN garantit une excellente résistance aux charges combinées, tout en permettant des vitesses de rotation élevées. Son système d’étanchéité métallique des deux côtés protège efficacement contre les contaminants de taille moyenne, assurant ainsi une longue durée de vie et une maintenance réduite.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes en acier garantit une grande résistance à l’usure, aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées dans les deux sens. Grâce à son jeu interne C3, il offre une faible friction et une meilleure dissipation thermique, ce qui permet d’atteindre des vitesses élevées sans surchauffe. Équipé de déflecteurs métalliques, il limite l’intrusion des impuretés de tailles moyennes tout en retenant efficacement la graisse à l’intérieur. Le lubrifiant utilisé, la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, permet une utilisation dans une plage de températures allant de -40 °C à 150 °C. Son couple résistant faible garantit un fonctionnement fluide, réduisant ainsi l’usure et améliorant l’efficacité énergétique des équipements dans lesquels il est intégré.
Entretien :
Ce roulement est lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, ce qui élimine le besoin de relubrification et réduit ainsi les coûts de maintenance. Grâce à son jeu C3, il limite la friction interne et assure une performance stable sur le long terme. Pour garantir une durée de vie optimale, il est recommandé de surveiller régulièrement les niveaux de bruit et de vibration, ainsi que la température de fonctionnement.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est doté de deux déflecteurs métalliques en tôle d’acier sur la bague extérieure, formant une barrière efficace contre les particules et autres contaminants de taille moyenne. La bague intérieure comporte une rainure en V, créant un joint labyrinthe qui limite l’infiltration d’impuretés. Cette conception permet de retenir efficacement le lubrifiant, réduisant ainsi les pertes par frottement et prolongeant la durée de vie du produit. Cependant, cette protection reste modérée face aux environnements très humides, où un roulement avec joints en caoutchouc serait plus adapté.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Résistance aux charges radiales importantes et axiales modérées, assurant une grande durabilité ;
- Jeu interne C3 permettant des vitesses de rotation plus élevées tout en minimisant la friction ;
- Étanchéité efficace contre les contaminants de taille moyenne grâce aux déflecteurs métalliques ;
- Lubrification à vie réduisant les besoins en maintenance et les coûts d’entretien ;
- Conception robuste limitant l’usure et améliorant la fiabilité des équipements ;
- Bonne dissipation thermique, évitant toute surchauffe lors d’une utilisation prolongée.
Applications :
Ce roulement est adapté à de nombreuses applications industrielles nécessitant une haute précision et une bonne résistance aux charges. Il est couramment utilisé dans les moteurs électriques et les pompes industrielles, où sa faible friction et sa capacité à supporter des vitesses élevées sont essentielles. Il convient également aux ventilateurs industriels et aux convoyeurs, où la protection contre la poussière et les contaminants est primordiale. Dans l’industrie agroalimentaire et maritime, ce roulement limite les risques de contamination et assure un fonctionnement fiable. Enfin, il trouve sa place dans les appareils électroménagers et les machines agricoles, où sa robustesse et sa capacité à résister aux contraintes mécaniques garantissent une utilisation prolongée et efficace.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes en acier garantit une grande résistance à l’usure, aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées dans les deux sens. Grâce à son jeu interne C3, il offre une faible friction et une meilleure dissipation thermique, ce qui permet d’atteindre des vitesses élevées sans surchauffe. Équipé de déflecteurs métalliques, il limite l’intrusion des impuretés de tailles moyennes tout en retenant efficacement la graisse à l’intérieur. Le lubrifiant utilisé, la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, permet une utilisation dans une plage de températures allant de -40 °C à 150 °C. Son couple résistant faible garantit un fonctionnement fluide, réduisant ainsi l’usure et améliorant l’efficacité énergétique des équipements dans lesquels il est intégré.
Entretien :
Ce roulement est lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, ce qui élimine le besoin de relubrification et réduit ainsi les coûts de maintenance. Grâce à son jeu C3, il limite la friction interne et assure une performance stable sur le long terme. Pour garantir une durée de vie optimale, il est recommandé de surveiller régulièrement les niveaux de bruit et de vibration, ainsi que la température de fonctionnement.
Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes est doté de deux déflecteurs métalliques en tôle d’acier sur la bague extérieure, formant une barrière efficace contre les particules et autres contaminants de taille moyenne. La bague intérieure comporte une rainure en V, créant un joint labyrinthe qui limite l’infiltration d’impuretés. Cette conception permet de retenir efficacement le lubrifiant, réduisant ainsi les pertes par frottement et prolongeant la durée de vie du produit. Cependant, cette protection reste modérée face aux environnements très humides, où un roulement avec joints en caoutchouc serait plus adapté.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Résistance aux charges radiales importantes et axiales modérées, assurant une grande durabilité ;
- Jeu interne C3 permettant des vitesses de rotation plus élevées tout en minimisant la friction ;
- Étanchéité efficace contre les contaminants de taille moyenne grâce aux déflecteurs métalliques ;
- Lubrification à vie réduisant les besoins en maintenance et les coûts d’entretien ;
- Conception robuste limitant l’usure et améliorant la fiabilité des équipements ;
- Bonne dissipation thermique, évitant toute surchauffe lors d’une utilisation prolongée.
Applications :
Ce roulement est adapté à de nombreuses applications industrielles nécessitant une haute précision et une bonne résistance aux charges. Il est couramment utilisé dans les moteurs électriques et les pompes industrielles, où sa faible friction et sa capacité à supporter des vitesses élevées sont essentielles. Il convient également aux ventilateurs industriels et aux convoyeurs, où la protection contre la poussière et les contaminants est primordiale. Dans l’industrie agroalimentaire et maritime, ce roulement limite les risques de contamination et assure un fonctionnement fiable. Enfin, il trouve sa place dans les appareils électroménagers et les machines agricoles, où sa robustesse et sa capacité à résister aux contraintes mécaniques garantissent une utilisation prolongée et efficace.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21600 N |
| Poids | 0,045 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,60 € HT
/ unité
19,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours