Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLFA0640-2Z, Diamètre intérieur : 6 mm | Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLFA0640-2Z
Rubix :0269-1438406
Fabricant :0001302570000
EAN :4054365461545

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLFA0640-2Z INA
Paliers à billes à contact oblique ZKLFA..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Série | zklfa..-2z |
| Diamètre intérieur | 6 mm |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 8500 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 6900 N |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
589,80 € HT
/ unité
707,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
