Roulement à billes axial à contact oblique INA ZKLF80165-2Z-XL, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 165 mm | Largeur : 45 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :ZKLF80165-2Z-XL
Rubix :0269-1270195
Fabricant :0010072970000
EAN :4054364124199

Détails articles : ROULEMENT A BILLES ZKLF80165-2Z-XL INA
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 45 mm |
|---|---|
| Série | zklf..-2z-xl |
| Matière | acier |
| Diamètre intérieur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 265000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 100000 N |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 802,95 € HT
/ unité
4 563,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h