Roulement combiné à aiguilles et à billes FAG 7602012-TVP, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 10 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7602012-TVP
Rubix :0255-1301321
Fabricant :0191191780000
EAN :4026677497536


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 7602012TVP FAG
Roulements à billes à contact oblique 7602, à sens unique, avec angle de contact α = 60°, tolérances limitées
Roulement à billes à contact oblique 7602..-TVP, à simple effet, non vissable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 7602..-tvp |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 20700 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 12200 N |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,16 € HT
/ unité
151,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h