Roulement combiné à aiguilles et à billes FAG 7602050-TVP, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7602050-TVP
Rubix :0255-1416891
Fabricant :0191192750000
EAN :4012801574143
BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 7602050-TVP FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES CONTACT OBLIQUE 7602050-TVP FAG


Roulements à billes à contact oblique 7602, à sens unique, avec angle de contact α = 60°, tolérances limitées
Roulement à billes à contact oblique 7602..-TVP, à simple effet, non vissable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Série7602..-tvp
Cagepolyamide
Charge statique de base, axiale - C0a122000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca41000 N
Etancheitéouvert
264,54 HT
/ unité
317,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.