Roulement rigide à billes FAG 6301-Z-C3, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes 63
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6301-Z-C3
Rubix :0255-1029070
Fabricant :0191074120030
EAN :4012801561129





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6301 1 FLASQUE C3 12X37X12
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour assurer une performance fiable en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne augmenté (C3) permet un fonctionnement optimal à haute vitesse tout en minimisant la friction interne.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage en tôle d'acier et d'un déflecteur métallique sur un seul côté. Son rôle principal est de limiter l'infiltration des gros débris sans générer de pertes dues au frottement. Le jeu interne C3 favorise une dissipation thermique efficace et permet d'atteindre des vitesses élevées tout en limitant l'usure des composants.
Entretien :
Ce roulement rigide est conçu pour offrir des performances fiables tout en nécessitant un entretien minimal. Le déflecteur métallique protège contre les contaminants de taille moyenne, tout en limitant les fuites de lubrifiant. Il est recommandé de surveiller périodiquement la température et les vibrations afin de détecter toute anomalie et d'assurer une performance durable.
Etanchéité :
Le déflecteur métallique offre une barrière efficace contre les contaminants solides. Il est inséré dans la bague extérieure et forme un passage étroit avec la bague intérieure, garantissant ainsi une protection mécanique contre les débris.
Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des produits de haute performance répondant aux normes les plus strictes.
Avantages Clés :
• Haute vitesse et dissipation thermique : grâce au jeu interne C3.
• Protection efficace contre les contaminants : déflecteur métallique limitant l'infiltration des particules.
• Lubrification durable : conçu pour réduire les pertes de lubrifiant.
• Faible maintenance : nécessite peu d'interventions de relubrification.
• Résistance aux charges : supporte des charges radiales et axiales avec une grande stabilité.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs nécessitant protection et fiabilité :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Industrie automobile et équipements associés
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage en tôle d'acier et d'un déflecteur métallique sur un seul côté. Son rôle principal est de limiter l'infiltration des gros débris sans générer de pertes dues au frottement. Le jeu interne C3 favorise une dissipation thermique efficace et permet d'atteindre des vitesses élevées tout en limitant l'usure des composants.
Entretien :
Ce roulement rigide est conçu pour offrir des performances fiables tout en nécessitant un entretien minimal. Le déflecteur métallique protège contre les contaminants de taille moyenne, tout en limitant les fuites de lubrifiant. Il est recommandé de surveiller périodiquement la température et les vibrations afin de détecter toute anomalie et d'assurer une performance durable.
Etanchéité :
Le déflecteur métallique offre une barrière efficace contre les contaminants solides. Il est inséré dans la bague extérieure et forme un passage étroit avec la bague intérieure, garantissant ainsi une protection mécanique contre les débris.
Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des produits de haute performance répondant aux normes les plus strictes.
Avantages Clés :
• Haute vitesse et dissipation thermique : grâce au jeu interne C3.
• Protection efficace contre les contaminants : déflecteur métallique limitant l'infiltration des particules.
• Lubrification durable : conçu pour réduire les pertes de lubrifiant.
• Faible maintenance : nécessite peu d'interventions de relubrification.
• Résistance aux charges : supporte des charges radiales et axiales avec une grande stabilité.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs nécessitant protection et fiabilité :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Industrie automobile et équipements associés
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-z |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,51 € HT
/ unité
11,41 € TTC
- Epuisé