Roulement rigide à billes FAG 6211-C-2HRS>V, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à bille sphérique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6211-C-2HRS>V
Rubix :0255-1002797
Fabricant :3017351310000
EAN :4064328389465


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6211 ETANCHE 55X100X21
Roulement à billes à gorge profonde 62..-C, à une rangée, Génération C, joints, cage en tôle d'acier.
Roulement a billes 6211 etanche 55x100x21
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62 |
| Matière | acier (bague);céramique (billes);tôle d'acier (cage) |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 5800 rpm |
| Diamètre d'alésage | 55 mm |
| Epaisseur | 21 mm |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 50000 N |
| Poids | 0,595 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,89 € HT
/ unité
38,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h