Roulements combinés à aiguilles et à billes INA NKX35-Z-XL

Roulement à aiguilles avec butée à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :NKX35-Z-XL
Rubix :0269-1005698
Fabricant :0507476060000
EAN :4012802642285
ROULEMENT AIGUILLES NKX 35 Z-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKX 35 Z-XL INA


Needle axial cylindrical roller bearings NKX, axial part one-sided, according to DIN 5429, without top, for oil lubrication

Points forts

Encombrement radial particulièrement réduit. Supporte des charges radiales importantes et axiales dans un sens. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéune flasque métallique
Sérienkx..-z-xl
Vitesse limite4600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Charge statique de base, axiale - C0a47000 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca21200 N
143,99 HT
/ unité
172,79 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h