Références
Norton :63642557683
Rubix :0059-0029585
EAN :3157625809758
Détails articles : ROULEAU RL 203X50M H425 GR 100 (STK) UE 1
Idéal pour le ponçage de parquets.
Points forts
Résistance à la déchirure. Rapidité de coupe élevée.
Applications
Idéal pour le ponçage de parquets.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 203 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,80 € HT
/ rouleau
330,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

