Références
Flexovit :63642559055
Rubix :3311-0399502
EAN :3564653625005
Détails articles : ROULEAU HR 50X25M KF271 GR240 ALOX FLX (STK)
Abrasif: oxyde d'aluminium, support coton souple.
Points forts
Souple. Distributeur qui permet un rangement facile.
Applications
Idéal pour le ponçage de surfaces profilées, pour une utilisation sur le bois et le métal.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25000 mm |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,20 € HT
/ rouleau
81,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

