Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902098000, Largeur: 75 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902098000
Rubix :0140-5303081
EAN :4014586278452
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 88,9/75 69902098000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 88,9 mm|Largeur: 75,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,63 € HT
/ unité
357,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

