Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902316000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902316000
Rubix :0140-5302906
EAN :4014586292380
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 180,0/150 69902316000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 180,0 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,06 € HT
/ unité
1 227,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

