Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902260000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902260000
Rubix :0140-5303075
EAN :4014586291420
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 84,1/150 69902260000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 84,1 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,53 € HT
/ unité
558,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

