Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902256000, Largeur: 150 mm

Rouleau de contact

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :69902256000
Rubix :0140-5303069
EAN :4014586291383
ROULEAU DE CONTACT D. 82,0/150 69902256000
Résumé technique
Largeur150 mm
Documents

Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 82,0/150 69902256000


Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 82,0 mm|Largeur: 150,0 mm

Informations techniques


Attributs
Largeur150 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,53 HT
/ unité
558,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours