Rouleau de contact pour ponceuse à bande Fein 69902320000, Largeur: 150 mm
Rouleau de contact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :69902320000
Rubix :0140-5302915
EAN :4014586292427
Documents
Détails articles : ROULEAU DE CONTACT D. 202,0/150 69902320000
Rouleau de contact. Durée de vie élevé, roulements à billes de qualité supérieure, faciles à remplacer.
Ø: 202,0 mm|Largeur: 150,0 mm
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,32 € HT
/ unité
1 227,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

