Rouleau d'atelier 3M 13546

Rouleau abrasif support papier auto adhésif 3M Stikit 426U

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :13546
Rubix :0069-0143311
Fabricant :7000028208
EAN :00051141278094
ROULEAU 3M426U 63MMX1,395M G100 STIKIT UE 50

Résumé technique

Longueur1395 mm
Largeur63 mm
Grain100

Documents

Détails articles : ROULEAU 3M426U 63MMX1,395M G100 STIKIT UE 50


Support papier très flexible poids A, grain carbure de silicium, poudrage ouvert, liant résine. Procédé anti-encrassement Frecut. Disponible en grains : 100, 120, 150, 180, 220 et 240. Existe en largeur 63mm et en différentes longueurs.

Points forts

Traitement anti-encrassement Frecut™.
-Rouleau de recharges.
-Conçu spécialement pour l’utilisation sur cale 3M™ 13189, permettant une alimentation continue du papier abrasif.

Applications

Conçu pour l'industrie du meuble, menuiserie, fabrication de pièces d'ornement. Ponçage manuel sur cale. Matériaux travaillés : peintures, laques ou vernis sur bois ou métaux.

Informations techniques


Attributs
Longueur1395 mm
Largeur63 mm
Grain100
7,60 € HT
/ rouleau
9,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h