Aiguille INA NRB6X17,8-G2/0-10

Rouleau à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NRB6X17,8-G2/0-10
Rubix :0269-1437879
Fabricant :0000717149065
EAN :4054365387982
AIGUILLE NRB6X17,8G2-0-10

Résumé technique

Diamètre extérieur6 mm
Longueur17,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIGUILLE NRB6X17,8G2-0-10


Les aiguilles sont les éléments de base des roulements à aiguilles. Ils sont fabriqués en acier à roulement 100Cr6 trempé à cœur selon la norme DIN 17230, ont une dureté d'au moins 670 HV et sont conformes à la norme DIN 5402-3/ISO 3096-B avec des faces frontales plates.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur6 mm
Longueur17,8 mm
Matièreacier à roulements
0,96 € HT
/ unité
1,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours