Roue nylon sur tige Pferd Tools PNL 8050/6 A 180

Roues POLINOX® sur tige PNL 8050/6 A 180

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :PNL 8050/6 A 180
Rubix :0060-0134176
Fabricant :44658180
EAN :4007220157190
MEULE /TIGE PNL 8050/6 A 180 POLINOX 44658180
Résumé technique
Diamètre extérieur80 mm
Grain80
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE /TIGE PNL 8050/6 A 180 POLINOX 44658180


Application essentielle de l'outil pour l'usinage des surfaces. Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Les couches de fibres Vlies sont disposées à la manière d'une roue à lamelles de manière radiale. Les lamelles sont très compactes, offrant ainsi une durée de vie élevée. Vitesse circonférentielle, recommandation maximale 32 m/s.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur80 mm
Grain80
Diamètre tige6 mm
Longueur50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,40 HT
/ 10 unités
346,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours